| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Graxa de Silicone é um produto sintético de alto desempenho para diversas lubrificações. A base de silicone, lubrifica as superfícies protegendo contra desgaste, ressecamento e oxidação. Resistente à água e intempéreis. Grau NLGI 2. Temperatura de trabalho -40 °C a 130 °C. Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm.
Características:
- Resistente à água e intempéreis;
- Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm;
- Graxa sintética.
Aplicações:
- Montagem de freios;
- Lubrificação de peças deslizantes;
- Lubrificação de peças plásticas e de borrachas.
Modo de Usar:
- Com a superfície a ser lubrificada limpa e seca;
- Aplique o produto com auxílio de uma espátula, pincel, engraxadeira manual ou pneumática.
Principais Vantagens:
- Graxa sintética, não danifica plásticos e borrachas;
- Lubrifica e protege todas as superfícies;
- Possui rigidez dielétrica;
- Resistente à água e intempéreis. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação
A Graxa de Silicone é um produto sintético de alto desempenho para diversas lubrificações. A base de silicone, lubrifica as superfícies protegendo contra desgaste, ressecamento e oxidação. Resistente à água e intempéreis. Grau NLGI 2. Temperatura de trabalho -40 °C a 130 °C. Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm.
Características:
- Resistente à água e intempéreis;
- Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm;
- Graxa sintética.
Aplicações:
- Montagem de freios;
- Lubrificação de peças deslizantes;
- Lubrificação de peças plásticas e de borrachas.
Modo de Usar:
- Com a superfície a ser lubrificada limpa e seca;
- Aplique o produto com auxílio de uma espátula, pincel, engraxadeira manual ou pneumática.
Principais Vantagens:
- Graxa sintética, não danifica plásticos e borrachas;
- Lubrifica e protege todas as superfícies;
- Possui rigidez dielétrica;
- Resistente à água e intempéreis. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893223250 |
| Temperatura de Trabalho | -40 a 130 °C |
| Penetração Trabalhada | 265-295mm (25°C) |
| Cor | Incolor |
| Conteúdo | 250g |
| Rigidez Dielétrica | 16kV |
| Aspecto | Pastoso |
| Viscosidade | ~1000 cSt (do óleo básico a 25°C) |
| Consistência | 2 (NGLI) |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 4068362204371 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |