Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893223050 Copiado!

    Graxa de Silicone - 50g - Wurth - 0893223050 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Graxa de Silicone é um produto sintético de alto desempenho para diversas lubrificações. A base de silicone, lubrifica as superfícies protegendo contra desgaste, ressecamento e oxidação. Resistente à água e intempéreis. Grau NLGI 2. Temperatura de trabalho -40 °C a 130 °C. Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm.

    Características:

    - Resistente à água e intempéreis;
    - Possui rigidez dielétrica de 16kV/mm;
    - Graxa sintética.

    Aplicações:

    - Montagem de freios;
    - Lubrificação de peças deslizantes;
    - Lubrificação de peças plásticas e de borrachas.

    Modo de Usar:

    - Com a superfície a ser lubrificada limpa e seca;
    - Aplique o produto com auxílio de uma espátula, pincel, engraxadeira manual ou pneumática.

    Principais Vantagens:

    - Graxa sintética, não danifica plásticos e borrachas;
    - Lubrifica e protege todas as superfícies;
    - Possui rigidez dielétrica;
    - Resistente à água e intempéreis. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
    - Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
    - Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas;
    - Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
    - Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais;
    - Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C;
    - Validade: 24 meses a partir da data de fabricação
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893223050
    Temperatura de Trabalho -40 a 130 °C
    Penetração Trabalhada 265-295mm (25°C)
    Cor Incolor
    Conteúdo 50g
    Rigidez Dielétrica 16kV
    Aspecto Pastoso
    Viscosidade ~1000 cSt (do óleo básico a 25°C)
    Consistência 2 (NGLI)
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4068362204340
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade