Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 01008 30 Copiado!

    Parafuso Cabeça Chata com Sextavado Interno DIN7991 Inox 304/A2 M8 30mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 01008 30 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto


    -Norma: DIN 7991;
    - Material: Aço Inox 304/A2;
    - Acabamento: Polido;
    - Cabeça: Chata;
    - Acionamento: Sextavado Interno (Allen interno);
    - Resistência à tração: 700 MPa (N/mm²) ;
    - Rosca: Métrica - MA (Rosca Grossa).

    Aplicações:

    - Montagens mecânicas e eletrônicas;
    - União de peças em móveis;
    - Montagem de painéis e componentes internos de veículos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 01008 30
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 4,96mm
    Diâmetro da Cabeça 16,43mm
    Passo de Rosca 1,25mm
    Comprimento 30mm
    Diâmetro M8
    Chave Nominal 5,0mm
    Composições Embalagem com 30 Unidades
    Tipo de Rosca Total
    Código de barras 4011231170567
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade