Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0082006025 Copiado!

    Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno DIN912 12.9 - M6 x 25mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0082006025 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 912;
    - Material: Aço liga;
    - Acabamento: Oxidado e oleado;
    - Resistência: Classe 12.9;
    - Rosca: DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa);
    - Tratamento: Temperado e Revenido.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0082006025
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 6mm
    Rosca DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa).
    Materiais Aço Liga
    Diâmetro da Cabeça 10mm
    Diâmetro M6
    Resistência Classe 12.9.
    Tamanho 25mm
    Tratamento Temperado e Revenido
    Composições Embalagem com 100 Unidades
    Chaves 5mm
    Acabamento Oxidado e oleado.
    Comprimento da Rosca 24mm
    Norma DIN 912.
    Passo da Rosca 1mm
    Código de barras 4068362022401
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade