Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891350122 Copiado!

    Ferramenta para Limpar Painel - Wurth - 0891350122 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Desenvolvido para facilitar a limpeza automotiva em geral. Possui um cabo longo de plástico resistente e uma cabeça com almofada de microfibra (vermelha). Essa escova alcança e limpa superfícies de difícil acesso, capturando sujeira e poeira sem riscar a pintura, garantindo um acabamento profissional e delicado a cada lavagem.

    Características:

    - Fabricadas em plástico e cerdas macias de nylon;
    - Cabo firme para um manuseio mais seguro;
    - Limpeza suave nas superfícies;
    - Material da haste: Plástico;
    - Composição do tecido: 80% Poliester e 20% Poliamida.

    Aplicações:

    - Limpeza das partes plásticas e carrocerias.

    Principais Vantagens:

    - Limpeza de difícil acesso;
    - Não agride a pintura;
    - Cerdas macias.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891350122
    Garantia 3 Meses
    Medidas 320 x 170 x 30 mm
    Composições Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4099618824098
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade