Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899900126 Copiado!

    Pano Toalha Clay Bar 87% Poliester e 13% Poliamida 30 x 30 cm - 300 g/m2 - Wurth - 0899900126 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A toalha clay bar é uma solução de detalhamento automotivo que combina uma toalha de microfibra com uma superfície de polímero emborrachado. Usada para remover contaminantes presos na pintura do carro, como resíduos industriais, seiva de árvores, fuligem e névoa de tinta, deixando a superfície perfeitamente lisa e pronta para polimento ou enceramento, sendo mais rápida e prática que os produtos em barra. Garantia ;
    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme o CDC (Código de defesa do consumidor) .

    Características:

    - Produto fabricado em poliester e poliamida. Sendo microfibra de um lado e polímero do lado oposto.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade;
    - Produto lavável;
    - Limpeza profunda.

    Aplicações:

    - Descontaminação profunda da pintura e vidros automotivos, removendo impurezas que a lavagem comum não tira, como fuligem, resíduos de poluição, seiva de árvores e névoa de tinta, deixando a superfície extremamente lisa e pronta para polimento, enceramento ou aplicação de selante.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899900126
    Garantia 3 Meses
    Gramatura 300 g/m2
    Tipo de Embalagem Saco plástico
    Cor Azul
    Composições 87% Poliester e 13% Poliamida
    Dimensões 30 x 30 cm
    Código de barras 4099618689055
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade