Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071566 012 Copiado!

    Estilete de Acionamento Rápido - Wurth - 071566 012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estilete de alta resistência indicado para operações de corte e acabamento. Acionamento rápido para avanço e retorno da lâmina.

    Características:

    - Cabo e gatilho fabricados em nylon reforçado com fibra de vidro;
    - Botão de travamento para armazenamento e fixação segura da lâmina;
    - Lâminas de troca rápida e sem ferramentas;
    - Cabo e gatilho em nylon reforçado com fibra de vidro;
    - Abertura máxima da lâmina: 22 mm;
    - Lâmina compatível: Lâmina trapezoidal (0,6 x 60 mm).

    Aplicações:

    - Uso geral em processos de corte e acabamento em materiais diversos. Lâmina extremamente afiada para cortes precisos, mesmo em tiras finas. Ideal para papel, filme e materiais finos.

    Principais Vantagens:

    - Segurança devido ao acionamento e recuo rápido da lâmina;
    - Corpo reforçado com fibra de vidro;
    - Botão de travamento para posicionamento da lâmina.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071566 012
    Garantia 3 Meses
    Medida do Cabo 60 mm (área de alavanca de acionamento
    Materiais Plástico Bicomponente (estilete)
    Abertura Máxima 22 mm
    Comprimento da Lâmina 60 mm
    Comprimento 145mm
    Código de barras 4068362059544
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade