Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0986100104 Copiado!

    Bomba Manual de Graxa - Wurth - 0986100104 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Aplicador manual de graxa pastosa para lubrificação de peças em geral.

    Características:

    - Fabricado em aço carbono;
    - Pintura enegrecida eletrostática;
    - Reservatório com capacidade interna de 420g;
    - Acompanha ponta rígida de rosca 1/8 NPT para acesso aos bicos graxeiros;
    - Possui alavanca lateral para bombeamento manual;
    - Corpo estriado para melhor fixação nas mãos.

    Aplicações:

    - Lubrificação de equipamentos onde não se exige controle criterioso de quantidade de lubrificante aplicado;
    - Rolamentos, cruzetas, mancais, pinos e montagens em geral.

    Principais Vantagens:

    - Portátil;
    - Pintura eletrostática ;
    - Permite engraxamento em locais de difícil acesso.

    Restrições de Uso:

    - Nunca colocar líquidos ou qualquer substância não recomendada dentro do reservatório.

    Modo de Usar:

    - Desrosquear o cabeçote. Pressionar a alavanca do fechamento e puxar alça até o fim;
    - Abastecer o reservatório manualmente com graxa;
    - Quando estiver totalmente abastecido, limpar bem o excesso antes de recolocar o cabeçote, rosqueando até que esteja vedado;
    - Colocar o aplicador em uma superfície plana e com apoio, cuidadosamente empurrar o puxador;
    - Atenção: Pressionar a trava e simultaneamente empurrar o puxador. Bombear algumas vezes. Neste processo o ar sairá;
    - Empurar novamente o puxador até que o ar seja totalmente eliminado (o processo se repetirá até a graxa começar a sair);
    - Quando a graxa começar a sair, colocar a extensão rígida com o bico, bombear novamente até sair a graxa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0986100104
    Garantia 3 Meses
    Materiais Aço carbono
    Capacidade do Reservatório 420g
    Código de barras 4099618978258
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade