| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Espuma de poliuretano (PU) monocomponente de expansão, pronta para uso que entrega um rendimento em volume muito maior que as espumas de PU convencionais, reduzindo o custo por aplicação e o desperdício no canteiro de obras. Desenvolvida para aplicações profissionais que exigem máxima performance, sua fórmula reage com a umidade do ar para criar uma vedação estrutural de alta densidade.
Características:
- Alta compatibilidade com substratos críticos como alvenaria, tijolo, vidro, aço, alumínio e madeira;
- Excelente capacidade de isolamento, reduzindo pontes térmicas e garantindo o conforto acústico exigido pelas normas de desempenho de edificações;
- Sua expansão controlada oferece uma alta força de adesão, preenchendo vazios e irregularidades com precisão, ideal para vedação de frestas e passagens de tubulação;
- Formulado para trabalhar em condições variáveis, com aplicação segura entre +5°C e +35°C;
- Livre de CFC (clorofluorcarbonetos), não agride a camada de ozônio.
Principais Vantagens:
- Rendimento Superior;
- Alta Capacidade de Isolamento;
- Estabilidade Dimensional após a cura;
- Secagem ao toque em apenas 7-15 minutos.
Aplicações:
- Sistemas de Esquadrias eliminando frestas e garantindo a fixação mecânica auxiliar;
- Montagem de elementos de construção que exijam preenchimento estável e aderência em múltiplos substratos;
- Tratamento de Juntas e Cavidades oferecendo barreira contra infiltração de ar e umidade;
- Coberturas e Telhados. Conexão e vedação de materiais isolantes em sistemas de telhado;
- Isolamento em torno de passagens de tubulações de água e dutos elétricos, prevenindo a vibração, passagem de som e perda de temperatura;
- Preservação Térmica como passagens de ar condicionado e câmaras frigoríficas;
- Barreira Acústica em vãos de construção e passagens de tubulação.
Espuma de poliuretano (PU) monocomponente de expansão, pronta para uso que entrega um rendimento em volume muito maior que as espumas de PU convencionais, reduzindo o custo por aplicação e o desperdício no canteiro de obras. Desenvolvida para aplicações profissionais que exigem máxima performance, sua fórmula reage com a umidade do ar para criar uma vedação estrutural de alta densidade.
Características:
- Alta compatibilidade com substratos críticos como alvenaria, tijolo, vidro, aço, alumínio e madeira;
- Excelente capacidade de isolamento, reduzindo pontes térmicas e garantindo o conforto acústico exigido pelas normas de desempenho de edificações;
- Sua expansão controlada oferece uma alta força de adesão, preenchendo vazios e irregularidades com precisão, ideal para vedação de frestas e passagens de tubulação;
- Formulado para trabalhar em condições variáveis, com aplicação segura entre +5°C e +35°C;
- Livre de CFC (clorofluorcarbonetos), não agride a camada de ozônio.
Principais Vantagens:
- Rendimento Superior;
- Alta Capacidade de Isolamento;
- Estabilidade Dimensional após a cura;
- Secagem ao toque em apenas 7-15 minutos.
Aplicações:
- Sistemas de Esquadrias eliminando frestas e garantindo a fixação mecânica auxiliar;
- Montagem de elementos de construção que exijam preenchimento estável e aderência em múltiplos substratos;
- Tratamento de Juntas e Cavidades oferecendo barreira contra infiltração de ar e umidade;
- Coberturas e Telhados. Conexão e vedação de materiais isolantes em sistemas de telhado;
- Isolamento em torno de passagens de tubulações de água e dutos elétricos, prevenindo a vibração, passagem de som e perda de temperatura;
- Preservação Térmica como passagens de ar condicionado e câmaras frigoríficas;
- Barreira Acústica em vãos de construção e passagens de tubulação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892142506 |
| Temperatura de Trabalho | 5 a 35°C |
| Resistência à Compressão | >30 kPa (a 10%) |
| Tipo de Cura | Cura por Umidade |
| Densidade | 17 – 22 kg/m³ (Gravidade Específica) |
| Tempo de Secagem | 20 a 25 minutos |
| Tempo de Corte | ≥ 30 minutos |
| Força de Adesão | >80 kPa |
| Cor | Branco levemente acinzentado |
| Resistência Térmica | Suporta temperaturas entre -40 °C e +80 °C |
| Classe de Incêndio | B3 (DIN 4102) |
| Base | Poliuretano |
| Tempo de Formação de Película | 7 a 15 minutos |
| Fator de Isolamento | <30 Mw/m.k |
| Resistência à Tração | >120 kPa |
| Conteúdo | 750mL |
| Estrutura Celular | 40% – 50% de células abertas |
| Consistência | Espuma Estável |
| Código de barras | 4068362040849 |
| Ficha Técnica | Download |