| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.
Características:
- Modelos Basic e Premium;
- Base fabricada em aço;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.
Principais Vantagens:
- Disco balanceado;
- Base em aço;
- Grande poder de desbaste.
Aplicações:
- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.
Restrições de Uso:
- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.
Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.
Características:
- Modelos Basic e Premium;
- Base fabricada em aço;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.
Principais Vantagens:
- Disco balanceado;
- Base em aço;
- Grande poder de desbaste.
Aplicações:
- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.
Restrições de Uso:
- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0668126115 |
| Aplicações | Concreto |
| Largura do Segmento | 20mm |
| Materiais | Premium (Desbaste) |
| Produtos Associados | Discos de corte super canteiro; Desmoldante de concreto; Removedor de cimento |
| Altura | 6mm |
| Diâmetro | 115mm |
| Encaixe | M14 |
| Composições | Unitário |
| Base | Aço |
| Código de barras | 7891799448776 |
| Ficha Técnica | Download |