Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0218142019 Copiado!

    Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Flang e Recartilhada Philips P. Broca Zinc Preto 4,2 x 19mm 1000Un - Wurth - 0218142019 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: N.A;
    - Material: Aço Médio Carbono;
    - Classe de resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Rosca: Auto Atarraxante;
    - Cabeça: Flangeada (Recartilhada);
    - Acabamento: Zincado Preto;
    - Ponta: Broca.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0218142019
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 2,2mm
    Cabeça Flangeada (Recartilhada)
    Rosca Auto Atarraxante
    Diâmetro da Cabeça 10,70 / 11,30
    Ponta Broca
    Diâmetro 4,2mm
    Material Aço Médio Carbono
    Encaixe Philips
    Acabamento Zincado Preto
    Comprimento 19mm
    Acionamento 2 (Ponteira PH)
    Revestimento Zincado Preto
    Classe de Resistência N.A.
    Código de barras 4099618922787
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade