| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: Aço Médio Carbono;
- Classe de resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Cabeça: Flangeada (Recartilhada);
- Acabamento: Zincado Preto;
- Ponta: Broca.
- Norma: N.A;
- Material: Aço Médio Carbono;
- Classe de resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Auto Atarraxante;
- Cabeça: Flangeada (Recartilhada);
- Acabamento: Zincado Preto;
- Ponta: Broca.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0218142025 |
| Garantia | 3 Meses |
| Altura da Cabeça | 2,2mm |
| Cabeça | Flangeada (Recartilhada) |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Diâmetro da Cabeça | 10,70 / 11,30 |
| Ponta | Broca |
| Diâmetro | 4,2mm |
| Material | Aço Médio Carbono |
| Encaixe | Philips |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Comprimento | 25mm |
| Acionamento | 2 (Ponteira PH) |
| Revestimento | Zincado Preto |
| Classe de Resistência | N.A. |
| Código de barras | 4099618922725 |
| Ficha Técnica | Download |