| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Furadeira/parafusadeira a bateria com impacto, desenvolvida para uso profissional, oferecendo alto torque, controle preciso e conforto mesmo em longos períodos de trabalho. Seu design ergonômico e compacto facilita o acesso a espaços reduzidos, tornando a ferramenta ideal para furar e parafusar em madeira, metal, plástico e concreto. Equipada com motor sem escovas (brushless), garante maior eficiência, mais autonomia e durabilidade superior, mesmo nas aplicações mais exigentes.
Características:
- Função impacto integrada: Permite perfurações eficientes em alvenaria e concreto, ampliando o campo de aplicação da ferramenta; ;
- Duas velocidades: Alta rotação para maior produtividade e baixa rotação para máximo torque e controle; ;
- Mandril metálico 1/2” de aperto rápido: Fabricado em aço de alta resistência, assegura fixação firme e troca rápida de acessórios; ;
- Anel de torque com 20 regulagens + 1 modo perfuração + 1 modo perfuração com impacto. Ajuste preciso para cada tipo de material, garantindo mais segurança e acabamento profissional;
- Bateria de íons de lítio de alto desempenho (2 Ah) 20 V: Proporciona potência constante, maior autonomia e uso prolongado;
- LED integrado com função de pré-iluminação: Ilumina áreas de trabalho escuras ou com baixa luminosidade, oferecendo mais precisão na aplicação;
- Empunhadura emborrachada e design ergonômico: Mais conforto, firmeza e controle durante uso contínuo;
- Comando único de avanço e reversão: Operação simples, rápida e intuitiva, ideal para o dia a dia profissional;
- Carregador com tecnologia inteligente (4 Ah) 20 V - Bivolt: Ajusta automaticamente a corrente para carregamento eficiente e proteção das baterias contra sobrecarga.
Principais Vantagens:
- Maior eficiência - alto torque combinado com alta velocidade;
- Motor sem escovas;
- Gancho para cinto ;
- Carcaça reforçadacom empunhadura emborrachada e ergonômica.
Aplicações:
- Perfurações em materiais de alta resistência (13 mm de diâmetro máximo da broca para concreto e aço e 35 mm para madeira);
- Aperto e parafusamento de alto torque;
- Instalação e construção profissionais;
- Manutenção e reparo.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
- Use óleo de corte para perfuração de metal para reduzir o desgaste e o calor;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como ;
- na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Furadeira/parafusadeira a bateria com impacto, desenvolvida para uso profissional, oferecendo alto torque, controle preciso e conforto mesmo em longos períodos de trabalho. Seu design ergonômico e compacto facilita o acesso a espaços reduzidos, tornando a ferramenta ideal para furar e parafusar em madeira, metal, plástico e concreto. Equipada com motor sem escovas (brushless), garante maior eficiência, mais autonomia e durabilidade superior, mesmo nas aplicações mais exigentes.
Características:
- Função impacto integrada: Permite perfurações eficientes em alvenaria e concreto, ampliando o campo de aplicação da ferramenta; ;
- Duas velocidades: Alta rotação para maior produtividade e baixa rotação para máximo torque e controle; ;
- Mandril metálico 1/2” de aperto rápido: Fabricado em aço de alta resistência, assegura fixação firme e troca rápida de acessórios; ;
- Anel de torque com 20 regulagens + 1 modo perfuração + 1 modo perfuração com impacto. Ajuste preciso para cada tipo de material, garantindo mais segurança e acabamento profissional;
- Bateria de íons de lítio de alto desempenho (2 Ah) 20 V: Proporciona potência constante, maior autonomia e uso prolongado;
- LED integrado com função de pré-iluminação: Ilumina áreas de trabalho escuras ou com baixa luminosidade, oferecendo mais precisão na aplicação;
- Empunhadura emborrachada e design ergonômico: Mais conforto, firmeza e controle durante uso contínuo;
- Comando único de avanço e reversão: Operação simples, rápida e intuitiva, ideal para o dia a dia profissional;
- Carregador com tecnologia inteligente (4 Ah) 20 V - Bivolt: Ajusta automaticamente a corrente para carregamento eficiente e proteção das baterias contra sobrecarga.
Principais Vantagens:
- Maior eficiência - alto torque combinado com alta velocidade;
- Motor sem escovas;
- Gancho para cinto ;
- Carcaça reforçadacom empunhadura emborrachada e ergonômica.
Aplicações:
- Perfurações em materiais de alta resistência (13 mm de diâmetro máximo da broca para concreto e aço e 35 mm para madeira);
- Aperto e parafusamento de alto torque;
- Instalação e construção profissionais;
- Manutenção e reparo.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
- Use óleo de corte para perfuração de metal para reduzir o desgaste e o calor;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como ;
- na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5702512111 |
| Garantia | 12 Meses |
| Torque Máximo | 60NM |
| Posições | 20 + 1 (Furar s/ impacto) + 1 (Furar c/ impacto) para ajuste de torque |
| Número de Impactos | De 0 a 8000 ipm / De 0 a 33600 ipm |
| Peso | 1kg (sem a bateria) |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2100 rpm |
| Tensão | 20V |
| Capacidade do Mandril | 13 mm - 1/2" |
| Composição | Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 2 Ah + Carregador 20 V / 2 Ah |
| Diâmetro Máximo | Aço - 13mm, Madeira - 35mm e Concreto - 13mm (Perfuração) |
| Código de barras | 4068362171598 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |