| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de impacto a bateria com alto desempenho, projetada para tarefas de aperto e desaperto de parafusos até M24. Possui motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade. O design compacto garante fácil manuseio em espaços reduzidos, tornando-a perfeita para aplicações automotivas, de construção e manutenções industriais.
Características:
- Design compacto que proporciona maior produtividade do operador. Motor com tecnologia “Brushless” com menor desgaste, proporcionando maior tempo de operação, confiável e eficiente;
- Alto desempenho de torque: Oferece alto torque para aperto e desaperto, assegurando eficiência e confiabilidade em operações de fixação;
- Compacta e leve: Fácil de manusear em espaços apertados, reduzindo a fadiga do usuário;
- Construção Robusta: Carcaça reforçada, placa eletrônica de última geração e mecanismo de impacto de alta resistência que garantem confiabilidade e um equipamento de longa duração;
- A Luz de LED integrada, melhora a visibilidade em áreas de baixa luminosidade, aumentando a precisão e segurança no trabalho;
- Encaixe para soquetes, extensões e adaptadores de 1/2”;
- 4 modos de operação: Três velocidades + Função AutoStop*; fornece a quantidade certa de potência para diversas tarefas de aperto;
- Maletas com fechos de trava metálica e sistema de encaixe que permite empilhar uma sobre a outra de forma organizada.
Principais Vantagens:
- Função Auto Stop;
- Motor sem escovas (Brushless);
- 4 modos de operação.
Aplicações:
- Aperto e remoção de parafusos de alta resistência em aplicações automotivas, equipamentos e máquinas;
- Montagem de estruturas de construção pesada;
- Execução de manutenção e reparos que exigem alto torque;
- Manuseio de parafusos padrão e de alta resistência em conjuntos de montagens mecânicas.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta a bateria é de -20°C a +60°C;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento
Chave de impacto a bateria com alto desempenho, projetada para tarefas de aperto e desaperto de parafusos até M24. Possui motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade. O design compacto garante fácil manuseio em espaços reduzidos, tornando-a perfeita para aplicações automotivas, de construção e manutenções industriais.
Características:
- Design compacto que proporciona maior produtividade do operador. Motor com tecnologia “Brushless” com menor desgaste, proporcionando maior tempo de operação, confiável e eficiente;
- Alto desempenho de torque: Oferece alto torque para aperto e desaperto, assegurando eficiência e confiabilidade em operações de fixação;
- Compacta e leve: Fácil de manusear em espaços apertados, reduzindo a fadiga do usuário;
- Construção Robusta: Carcaça reforçada, placa eletrônica de última geração e mecanismo de impacto de alta resistência que garantem confiabilidade e um equipamento de longa duração;
- A Luz de LED integrada, melhora a visibilidade em áreas de baixa luminosidade, aumentando a precisão e segurança no trabalho;
- Encaixe para soquetes, extensões e adaptadores de 1/2”;
- 4 modos de operação: Três velocidades + Função AutoStop*; fornece a quantidade certa de potência para diversas tarefas de aperto;
- Maletas com fechos de trava metálica e sistema de encaixe que permite empilhar uma sobre a outra de forma organizada.
Principais Vantagens:
- Função Auto Stop;
- Motor sem escovas (Brushless);
- 4 modos de operação.
Aplicações:
- Aperto e remoção de parafusos de alta resistência em aplicações automotivas, equipamentos e máquinas;
- Montagem de estruturas de construção pesada;
- Execução de manutenção e reparos que exigem alto torque;
- Manuseio de parafusos padrão e de alta resistência em conjuntos de montagens mecânicas.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta a bateria é de -20°C a +60°C;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5702517211 |
| Garantia | 12 Meses |
| Torque Máximo | 700 Nm (Avanço) / 850 Nm (Reversão) |
| Número de Impactos | Velocidade 1 - De 0 a 2000 ipm / Velocidade 2 - De 0 a 2700 ipm / Velocidade 3 - De 0 a 3300 ipm |
| Peso | 1,36kg |
| Tensão | 20V |
| Encaixe do Soquete | 1/2" |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 1800 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2400 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 2900 rpm |
| Composição | Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + 1 Carregador 20 V / 5 Ah |
| Parafusos | M10 até M24 (Parafuso Padrão) |
| Código de barras | 4068362172731 |
| Ficha Técnica | Download |