| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A série de baterias de íons de lítio Wurth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WURTH , fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.
Características:
- Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória;
- Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência;
- Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura;
- Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto;
- Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas;
- Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Wurth de tensão correspondente;
- Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.
Principais Vantagens:
- Sem efeito memória;
- Proteção inteligente contra sobrecarga;
- Controle de temperatura;
- Encaixe uiniversal.
Restrições de Uso:
- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
A série de baterias de íons de lítio Wurth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WURTH , fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.
Características:
- Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória;
- Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência;
- Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura;
- Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto;
- Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas;
- Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Wurth de tensão correspondente;
- Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.
Principais Vantagens:
- Sem efeito memória;
- Proteção inteligente contra sobrecarga;
- Controle de temperatura;
- Encaixe uiniversal.
Restrições de Uso:
- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5702801021 |
| Garantia | 12 Meses |
| Peso | 0,173 kg |
| Tensão | 12V |
| Capacidade | 2Ah |
| Código de barras | 4068362180958 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |