| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Carro para acomodação e organização de ferramentas no ambiente de trabalho. Com capacidade de carga de até 250kg (carro vazio), possui superfície reforçada em EVA, para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Possui design customizável, permitindo várias configurações de organização. Seu painel lateral em tela permite a fixação de diversas ferramentas e acessórios .
Características:
- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,7 mm e pintura eletrostática na cor vermelha;
- Superfície de trabalho com espuma EVA ;
- Alça de aço lateral para fácil manuseio;
- Corrediças telescópicas com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;
- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;
- Fechadura única para todas as gavetas;
- Sistema de intertravamento impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;
- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;
- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;
- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;
- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;
- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas ;
- Fácil movimentação;
- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;
- Painel lateral amplo para fixação de suportes.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;
- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;
- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;
- Não golpeie o Carro para ferramentas;
- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Carro para acomodação e organização de ferramentas no ambiente de trabalho. Com capacidade de carga de até 250kg (carro vazio), possui superfície reforçada em EVA, para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Possui design customizável, permitindo várias configurações de organização. Seu painel lateral em tela permite a fixação de diversas ferramentas e acessórios .
Características:
- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,7 mm e pintura eletrostática na cor vermelha;
- Superfície de trabalho com espuma EVA ;
- Alça de aço lateral para fácil manuseio;
- Corrediças telescópicas com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;
- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;
- Fechadura única para todas as gavetas;
- Sistema de intertravamento impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;
- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;
- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;
- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;
- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;
- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas ;
- Fácil movimentação;
- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;
- Painel lateral amplo para fixação de suportes.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;
- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;
- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;
- Não golpeie o Carro para ferramentas;
- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5584841007 |
| Garantia | 3 Meses |
| Capacidade de Carga Total | 250 kg |
| Medidas | 1000 x 650 x 400 |
| Peso | 37 kg |
| Espessura | 0,7 mm (da chaparia) |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
| Dimensões | 572 x 396 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 462 x 335 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 462 x 335 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 4" x 1.1/4" do rodízio |
| Código de barras | 4099618701047 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |