Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0965241004 Copiado!

    Jogo Eva - Soquete Longo V1 - Wurth - 0965241004 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Soquetes de 75 mm, encaixe quadrado de 1/4" ponta estriada tamanhos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
    Soquetes de 75 mm, encaixe quadrado de 3/8" ponta estriada tamanhos 16, 17, 19 mm
    Soquetes de 75 mm, encaixe quadrado de 1/2" ponta estriada tamanhos 19, 21, 22 mm
    Adaptador 1/4" x 3/8"
    Adaptador 3/8" x 1/2"
    Adaptador 1/2" x 3/8"
    Marca Wurth
    Código do Produto 0965241004
    Garantia 3 Meses
    Características Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4
    Composição 18 Peças
    Código de barras 4099618981531
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade