| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Carrinho de ferramentas equipado com 324 ferramentas para as mais diversas demandas de trabalho. Com capacidade total de carga de até 450 kg, possui superfície reforçada em polipropileno para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Com design único, possui painel lateral em tela permitindo a fixação de diversas ferramentas e acessórios.
Características:
- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,8 mm e pintura eletrostática nas cores preto, cinza e vermelho;
- Superfície de trabalho fabricada em polipropileno, com divisórias para melhor acomodação e organização dos componentes;
- Alça de aço lateral para fácil manuseio;
- Corrediça telescópica com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;
- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;
- Fechadura única para todas as gavetas;
- Sistema de intertravamento que impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamentointerno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;
- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;
- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;
- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;
- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;
- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.
Principais Vantagens:
- Berços de EVAs para acomodação das ferramentas;
- Fácil movimentação;
- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;
- Painel lateral amplo para fixação de suportes.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas (leves e pesadas), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;
- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;
- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;
- Não golpeie o Carro para ferramentas;
- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Carrinho de ferramentas equipado com 324 ferramentas para as mais diversas demandas de trabalho. Com capacidade total de carga de até 450 kg, possui superfície reforçada em polipropileno para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Com design único, possui painel lateral em tela permitindo a fixação de diversas ferramentas e acessórios.
Características:
- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,8 mm e pintura eletrostática nas cores preto, cinza e vermelho;
- Superfície de trabalho fabricada em polipropileno, com divisórias para melhor acomodação e organização dos componentes;
- Alça de aço lateral para fácil manuseio;
- Corrediça telescópica com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;
- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;
- Fechadura única para todas as gavetas;
- Sistema de intertravamento que impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamentointerno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;
- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;
- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;
- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;
- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;
- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.
Principais Vantagens:
- Berços de EVAs para acomodação das ferramentas;
- Fácil movimentação;
- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;
- Painel lateral amplo para fixação de suportes.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas (leves e pesadas), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;
- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;
- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;
- Não golpeie o Carro para ferramentas;
- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5584881111 |
| Garantia | 3 Meses |
| Capacidade de Carga Total | 450 kg |
| Medidas | 1000 x 960 x 570 |
| Peso | 98,29 kg |
| Espessura | 0,8 mm (da chaparia) |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
| Dimensões | 960 x 570 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 673 x 465 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 673 x 465 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 5" x 2" do rodízio |
| Código de barras | 4068362013119 |
| Ficha Técnica | Download |