| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Chaves allen tamanhos 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Chave Torx com furo guia TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
Alicate de Pressão 10"
Chave Torx com furo guia TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
Alicate de Pressão 10"
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0965441012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composição | 18 Peças |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Código de barras | 4068362000744 |
| Ficha Técnica | Download |