Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0965441011 Copiado!

    Jogo Eva - Soquetes 1/2" - Wurth - 0965441011 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Soquetes de 35 mm, encaixe quadrado de 1/2" ponta estriada tamanhos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 32 mm
    Adaptador 1/2" x 3/8"
    Extensão 1/2" x 125
    Extensão 1/2" x 250
    Chave Catraca 1/2"
    Junta Universal 1/2"
    Marca Wurth
    Código do Produto 0965441011
    Garantia 3 Meses
    Características Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4
    Composição 25 Peças
    Código de barras 4099618981500
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade