Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5584841114 Copiado!

    Carro de Ferramentas Plus 8.4 - 7 Gavetas 242 Peças - Wurth - 5584841114 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carrinho de ferramentas equipado com 242 ferramentas para as mais diversas demandas de trabalho. Com capacidade total de carga de até 300 kg, possui superfície reforçada em polipropileno para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Com design único, possui painel lateral em tela permitindo a fixação de diversas ferramentas e acessórios.

    Características:

    - Fabricado em chapa de aço carbono de 0,8 mm e pintura eletrostática nas cores preto, cinza e vermelho;
    - Superfície de trabalho fabricada em polipropileno, com divisórias para melhor acomodação e organização dos componentes;
    - Alça de aço lateral para fácil manuseio; ;
    - Corrediças telescópicas com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;
    - Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;
    - Fechadura com chave única para todas as gavetas;
    - Sistema de intertravamento que impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;
    - Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;
    - 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;
    - 5 gavetas com 75 mm de profundidade;
    - 2 gavetas com 154 mm de profundidade;
    - Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.

    Principais Vantagens:

    - Berços de EVAs para acomodação das ferramentas;
    - Fácil movimentação;
    - Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;
    - Painel lateral amplo para fixação de suportes.

    Aplicações:

    - Oficinas mecânicas (leves e pesadas), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;
    - Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;
    - Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;
    - Não golpeie o Carro para ferramentas;
    - Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5584841114
    Garantia 3 Meses
    Capacidade de Carga Total 300 kg
    Medidas 950 x 730 x 447
    Peso 66,19kg
    Espessura 0,8 mm (da chaparia)
    Capacidade de Carga por Gaveta 30 kg
    Dimensões 730 x 447 x 950 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 465 x 338 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 465 x 338 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 4" x 1.1/4" do rodízio
    Código de barras 4068362013126
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade