Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0965241003 Copiado!

    Jogo Eva - Soquetes 1/4" - Wurth - 0965241003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Soquetes de 35 mm, encaixe quadrado de 1/4" ponta estriada tamanhos 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
    Extensão 1/4" x 50
    Extensão 1/4" x 100
    Extensão Flexível 1/4" x 150
    Chave Catraca 1/4"
    Junta Universal 1/4"
    Adaptador 1/4" x 3/8"
    Cabo com quadrado 1/4"
    Marca Wurth
    Código do Produto 0965241003
    Garantia 3 Meses
    Características Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4
    Composição 20 Peças
    Código de barras 4099618981524
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade