Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893567320 Copiado!

    Aditivo Estabilizador Diesel 5L - Wurth - 0893567320 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Aditivo Estabilizador Diesel é um tratamento multifuncional, que proporciona benefícios diretos que auxiliam na manutenção da qualidade do diesel e biodiesel, preservando-os e gerando melhores resultados operacionais. O Aditivo Estabilizador Diesel possui anticorrosivos, homogeneizadores, solubilizadores, tensoativos, repositor de lubricidade, estabilizantes que, agindo em conjunto, trazem o combustível para as suas características originais, otimizando a queima em sistemas de injeção diesel.

    Características:

    - Realiza separação da água contida no diesel ou biodiesel, favorecendo a drenagem do tanque estacionário;
    - Engloba pequenas partículas de água dissolvidas no combustível - otimiza a queima junto com o diesel no sistema de injeção;
    - Proporciona aumento da vida útil dos elementos filtrantes do diesel e biodiesel;
    - Elimina as colônias de bactérias e fungos, quando contidas no diesel e biodiesel;
    - Previne contra a formação de bactérias, fungos, algas e decomposições que ocorrem normalmente no diesel e biodiesel, agindo contra a formação de vernizes e sedimentos, evitando a corrosão e a obstrução de tanques, filtros, bomba e bicos injetores;
    - Reduz expressivamente os custos de manutenção com sistema de injeção;
    - Sua formulação viabiliza a atomização perfeita do diesel, o conduzindo a uma combustão total, eliminando a fumaça preta e reduzindo drasticamente a formação de cinzas e a emissão de particulados para a atmosfera;
    - Reduz expressivamente a emissão de hidrocarbonetos e seus derivados, que comprovam melhora na performance de combustão dos motores.

    Principais Vantagens:

    - Proporciona estabilidade oxidativa ao combustível – mantém o combustível operando em condições ideais ao longo do tempo;
    - Alto rendimento;
    - Ação anticorrosiva;
    - Ação biocida;
    - Reduz a emissão de fumaça preta;
    - Reduz custos com manutenção;
    - Otimiza o consumo do biodiesel.

    Aplicações:

    - Caminhonetes (Pick up) e vans;
    - Caminhões;
    - Ônibus;
    - Máquinas agrícolas;
    - Equipamentos linha amarela;
    - Barcos, lanchas e motos aquáticas;
    - Tanques estacionários;
    - Motores estacionários e geradores.

    Modo de Usar:

    - Antes do abastecimento adicione o Estabilizador Diesel na dosagem recomendada. Após a aplicação do produto, complete o tanque com diesel ou biodiesel e continue utilizando o veículo normalmente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893567320
    Conteúdo 5L
    Ponto de Ebulição 168°C
    Ponto de Congelamento -30°C
    Temperatura de Autoignição >230°C
    Estabilidade 8 a 10 anos (Química)
    Odor Éter glico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4068362252624
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade