Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893112013 Copiado!

    Tinta Spray Color Bege 400ml - Wurth - 0893112013 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tinta Spray Acrílica para pintura desenvolvida para garantir uma ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas.

    Características:

    - Ótima cobertura;
    - Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas;
    - Isenta de chumbo;
    - Alto rendimento.

    Aplicações:

    - Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira;
    - Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 5 minutos entre as aplicações.

    Restrições de Uso:

    - Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar;
    - Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem;
    - Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

    Principais Vantagens:

    - Secagem rápida;
    - Isenta de chumbo;
    - Ótima cobertura;
    - Alto rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893112013
    Tempo de Cura Parcial 15 Min
    Temperatura Máxima Constante Após Aplicado 80°C
    Produtos Associados Luvas; Máscaras; Lixas; Removedor de tinta.
    Cobertura 180g/M²
    Conteúdo 400ml
    Tempo de Cura Total 60 Min
    Tonalidade Bege
    Base Resina Acrílica
    Temperatura de Aplicação 15°C A 40°C
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade