| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tinta Spray Acrílica para pintura desenvolvida para garantir uma ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas.
Características:
- Ótima cobertura;
- Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas;
- Isenta de chumbo;
- Alto rendimento.
Aplicações:
- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira;
- Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 5 minutos entre as aplicações.
Restrições de Uso:
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar;
- Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem;
- Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.
Principais Vantagens:
- Secagem rápida;
- Isenta de chumbo;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento.
Tinta Spray Acrílica para pintura desenvolvida para garantir uma ótima cobertura com excelente acabamento, indicado para uso em partes internas e externas.
Características:
- Ótima cobertura;
- Secagem rápida. Seco ao toque em 15 minutos e cura total de 12 à 24 horas;
- Isenta de chumbo;
- Alto rendimento.
Aplicações:
- Recomendada para uso externo e interno nos mais diversos tipos de pintura, garantindo uma boa cobertura com alto rendimento e rápida secagem. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. Pode ser aplicado em vidro, ferro, metal, alvenaria, gesso, cerâmica e madeira;
- Se for necessário uma segunda demão, quando aplicado em metais, aguarde ao menos 5 minutos entre as aplicações.
Restrições de Uso:
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar;
- Em plásticos e acrílicos efetuar primeiro um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade da tinta com o substrato e o tempo de secagem;
- Em superfícies de madeira, o tempo de secagem pode sofrer alterações.
Principais Vantagens:
- Secagem rápida;
- Isenta de chumbo;
- Ótima cobertura;
- Alto rendimento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893112039 |
| Tempo de Cura Parcial | 15 Min |
| Temperatura Máxima | Constante Após Aplicado 80°C |
| Produtos Associados | Luvas; Máscaras; Lixas; Removedor de tinta. |
| Cobertura | 180g/M² |
| Conteúdo | 400ml |
| Tempo de Cura Total | 60 Min |
| Tonalidade | Cinza Escuro |
| Base | Resina Acrílica |
| Temperatura de Aplicação | 15°C A 40°C |
| Código de barras | 4099618660184 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |