| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Selante de silicone monocomponente de cura acética, que cura à temperatura ambiente por meio da umidade do ar, formando um elastômero de silicone permanentemente flexível e durável, com certificação NSF P1. Desenvolvido especificamente para vedação em áreas de processamento de alimentos onde não há contato direto com o produto final. Apresenta excelente aderência a superfícies não porosas, garantindo vedação confiável em ambientes industriais e sanitários.
Características:
- Sistema de cura: Acetóxi ;
- Resistência térmica: -40°C a +180°C ;
- Fácil aplicação, com boa extrusão em temperaturas entre +5 °C e +40 °C ;
- Excelente aderência a vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, azulejos e alguns plásticos ;
- Cura rápida, com formação rápida de película.
Principais Vantagens:
- Formulação 100% silicone;
- Certificado NSF ANSI 51 para contato com alimentos;
- Atende às normas FDA 21 CFR 177.1210 e 177.2600;
- Não escorre, ideal para aplicação vertical;
- Baixa contração volumétrica durante o processo de curado.
Aplicações:
- Vedação de juntas em áreas de processamento de alimentos e farmacêuticas;
- Selagem de câmaras frigoríficas, balcões refrigerados e cozinhas industriais;
- Selagem em equipamentos e superfícies de processamento de alimentos;
- Vedação em silos, tanques e recipientes de armazenamento.
Modo de Usar:
- Limpeza: As superfícies devem estar secas e limpas (isentas de poeira e óleos). Utilize álcool isopropílico para limpeza se necessário;
- Preparação: Delimite a área com fita crepe para um acabamento melhor. Corte o bico do aplicador em um ângulo de 45°;
- Aplicação: Aplique o selante de forma contínua. Acabamento: Caso necessário, realize o acabamento da junta utilizando uma espátula ou ferramenta adequada levemente umedecida em solução de água e sabão neutro. O procedimento deve ser concluído antes do tempo de formação de pele.
Restrições de Uso:
- Não indicado para vedações estruturais;
- Não pode ser pintado;
- Não utilizar em metais corrosíveis: evitar contato com chumbo, cobre, latão ou zinco;
- Não utilizar em substratos alcalinos ou porosos ;
- Evitar contato com elastômeros: materiais como EPDM, Neoprene e Butil podem causar descoloração ou perda de adesão;
- Não deve ser utilizado em aplicações de vidro insulado.
Selante de silicone monocomponente de cura acética, que cura à temperatura ambiente por meio da umidade do ar, formando um elastômero de silicone permanentemente flexível e durável, com certificação NSF P1. Desenvolvido especificamente para vedação em áreas de processamento de alimentos onde não há contato direto com o produto final. Apresenta excelente aderência a superfícies não porosas, garantindo vedação confiável em ambientes industriais e sanitários.
Características:
- Sistema de cura: Acetóxi ;
- Resistência térmica: -40°C a +180°C ;
- Fácil aplicação, com boa extrusão em temperaturas entre +5 °C e +40 °C ;
- Excelente aderência a vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, azulejos e alguns plásticos ;
- Cura rápida, com formação rápida de película.
Principais Vantagens:
- Formulação 100% silicone;
- Certificado NSF ANSI 51 para contato com alimentos;
- Atende às normas FDA 21 CFR 177.1210 e 177.2600;
- Não escorre, ideal para aplicação vertical;
- Baixa contração volumétrica durante o processo de curado.
Aplicações:
- Vedação de juntas em áreas de processamento de alimentos e farmacêuticas;
- Selagem de câmaras frigoríficas, balcões refrigerados e cozinhas industriais;
- Selagem em equipamentos e superfícies de processamento de alimentos;
- Vedação em silos, tanques e recipientes de armazenamento.
Modo de Usar:
- Limpeza: As superfícies devem estar secas e limpas (isentas de poeira e óleos). Utilize álcool isopropílico para limpeza se necessário;
- Preparação: Delimite a área com fita crepe para um acabamento melhor. Corte o bico do aplicador em um ângulo de 45°;
- Aplicação: Aplique o selante de forma contínua. Acabamento: Caso necessário, realize o acabamento da junta utilizando uma espátula ou ferramenta adequada levemente umedecida em solução de água e sabão neutro. O procedimento deve ser concluído antes do tempo de formação de pele.
Restrições de Uso:
- Não indicado para vedações estruturais;
- Não pode ser pintado;
- Não utilizar em metais corrosíveis: evitar contato com chumbo, cobre, latão ou zinco;
- Não utilizar em substratos alcalinos ou porosos ;
- Evitar contato com elastômeros: materiais como EPDM, Neoprene e Butil podem causar descoloração ou perda de adesão;
- Não deve ser utilizado em aplicações de vidro insulado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892300160 |
| Tempo de Formação de Película | 15 min (23 °C / 50 % U.R.) |
| Densidade | 1.03 g/cm³ (a 23°C) |
| Cor | Incolor |
| Módulos | 0,37 N/mm² (a 100 % de alongamento) |
| Resistência à Tração | 0,60 N/mm² |
| Conteúdo | 280mL |
| Taxa de Extrusão | 450 g/min (fluxo de massa) – 6 bar / 23 °C |
| Dureza Shore | 20 |
| Resistência ao Rasgo | 4,2 N/mm |
| Alongamento à Ruptura | 250% |
| Código de barras | 4068362069901 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |