Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0712001140 Copiado!

    Jogo de Chave T com Manípulo Rotativo 1/4" - Wurth - 0712001140 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave T manual com encaixe para soquetes de 1/4” na lateral e na extremidade inferior. Com manípulo rotativo de 2 estágios para agilização de aperto e desaperto em cargas mais leves e facilitar a aplicação de torque em situações mais exigentes. Acompanha adaptador hexagonal para uso com bits de 1/4”.

    Características:

    - Corpo fabricado em aço cromo-vanádio e cabo emborrachado para melhor grip;
    - Compatível com soquetes de encaixe 1/4”;
    - Encaixe lateral para melhor alavancagem e aplicação de torques mais elevados;
    - Encaixe na extremidade inferior para uso mais ágil em menores cargas;
    - Manípulo fabricado em alumínio;
    - Manípulo rotativo e deslizante com funcionamento em 2 estágios: superior e inferior. Superior: manípulo livre, pode ser girado até 15°. Transfere energia diretamente à chave, girando mais rápido a ferramenta e agilizando o trabalho em aperto mais leves. Inferior: manípulo fixo. Aumenta a área de agarre para maior aplicação de torque durante apertos mais exigentes;
    - Acompanha adaptador hexagonal para bits de 1/4”.

    Principais Vantagens:

    - Fácil e prático de usar;
    - Manípulo em 2 estágios;
    - Cabo emborrachado para melhor grip;
    - Versátil para aplicação em cargas leves ou pesadas;
    - Utilizável tanto com soquetes quanto bits. Composição do jogo ;
    - 01 chave “T” manual com manípulo rotativo com encaixe de 1/4”;
    - 01 adaptador hexagonal para bits de 1/4”.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0712001140
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 320mm
    Material Aço cromo-vanádio e cabo emborrachado
    Encaixe 1/4"
    Composição 1 jogo - 2 peças
    Código de barras 4099618652332
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade