| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de chaves L indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Possui a ponta abaulada que permite uma inclinação de até 25° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Ferramenta profissional ZEBRA;
- Chaves hexagonais extralongas com ponta abaulada;
- A cabeça esférica permite trabalhar em ângulos de até 25°;
- Soquete hexagonal em conformidade com a norma ISO 2936;
- Aço cromo-vanádio com acabamento em oxidação negra;
- Suporte de plástico com a assinatura Reinhold Würth;
- Função deslizante para abertura do suporte com uma mão;
- Fácil acesso e remoção rápida das chaves Allen.
Principais Vantagens:
- 02 modelos de pontas, abaulada e sextavada;
- Ponta abaulada, permite o encaixe com inclinação de até 25° em parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®);
- Fácil alcance a parafusos em locais de espaço restrito.
Jogo de chaves L indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Possui a ponta abaulada que permite uma inclinação de até 25° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.
Características:
- Ferramenta profissional ZEBRA;
- Chaves hexagonais extralongas com ponta abaulada;
- A cabeça esférica permite trabalhar em ângulos de até 25°;
- Soquete hexagonal em conformidade com a norma ISO 2936;
- Aço cromo-vanádio com acabamento em oxidação negra;
- Suporte de plástico com a assinatura Reinhold Würth;
- Função deslizante para abertura do suporte com uma mão;
- Fácil acesso e remoção rápida das chaves Allen.
Principais Vantagens:
- 02 modelos de pontas, abaulada e sextavada;
- Ponta abaulada, permite o encaixe com inclinação de até 25° em parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®);
- Fácil alcance a parafusos em locais de espaço restrito.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 07152026 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 e 10 mm |
| Material | Aço cromo-vanádio com acabamento em oxidação negra |
| Composição | 1 Jogo com 9 peças |
| Código de barras | 4099618964985 |
| Ficha Técnica | Download |