| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição Jogo de soquetes hexagonais de impacto de encaixe 1/2” composto por 13 peças. Com alta resistência mecânica é ideal para aplicações industriais e automotivas, podendo ser utilizada com ferramentas pneumáticas e a bateria.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio ;
- Acabamento fosfatizado para maior resistência a corrosão;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança;
- Conjunto de 13 peças com soquetes com pontas hexagonais tamanhos 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm;
- Acompanha estojo para transporte.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas.
Principais Vantagens:
- Alta resistência ao impacto;
- Acabamento fosfatizado;
- Fabricado em aço CromoMolibdênio. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Alterar a forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta;
- Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio ;
- Acabamento fosfatizado para maior resistência a corrosão;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui alojamento para pino e anel de segurança;
- Conjunto de 13 peças com soquetes com pontas hexagonais tamanhos 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm;
- Acompanha estojo para transporte.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas.
Principais Vantagens:
- Alta resistência ao impacto;
- Acabamento fosfatizado;
- Fabricado em aço CromoMolibdênio. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;
- Alterar a forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta;
- Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714130131 |
| Garantia | 3 Meses |
| Pontas | 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm |
| Comprimento | 75mm |
| Material | Aço Cromo-Molibdênio |
| Encaixe | 1/2” |
| Composição | 1 jogo - 13 peças |
| Código de barras | 4099618766077 |
| Ficha Técnica | Download |