| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pregos de aço utilizados para confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria e na fixação de utensílios e outros elementos em estruturas diversas. Disponível em versões com ou sem cabeça larga.
Características:
- Fabricados em aço carbono 1040;
- Acabamento zincado branco;
- Corpo com perfil liso e ponta em formato de diamante para melhor capacidade de pefuração;
- Grande variedade de medidas;
- Disponível em versões com ou sem cabeça larga.
Aplicações:
- Confecção de estrturas temporárias;
- Montagem de objetos;
- Fixação de utensílios e elementos decorativos em paredes;
- Obras de construção civil.
Principais Vantagens:
- Boa variedade de medidas;
- Disponibilidade em versões com ou sem cabeça larga;
- Boa resistência mecânica;
- Fácil e rápido de aplicar.
Pregos de aço utilizados para confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria e na fixação de utensílios e outros elementos em estruturas diversas. Disponível em versões com ou sem cabeça larga.
Características:
- Fabricados em aço carbono 1040;
- Acabamento zincado branco;
- Corpo com perfil liso e ponta em formato de diamante para melhor capacidade de pefuração;
- Grande variedade de medidas;
- Disponível em versões com ou sem cabeça larga.
Aplicações:
- Confecção de estrturas temporárias;
- Montagem de objetos;
- Fixação de utensílios e elementos decorativos em paredes;
- Obras de construção civil.
Principais Vantagens:
- Boa variedade de medidas;
- Disponibilidade em versões com ou sem cabeça larga;
- Boa resistência mecânica;
- Fácil e rápido de aplicar.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0478035070 |
| Garantia | 3 Meses |
| Altura da Cabeça | 2,0mm |
| Tipo | Cabeça Larga |
| Acabamento | Zincado branco |
| Diâmetro da Cabeça | 7,0mm |
| Comprimento | 70mm |
| Medida Nominal | 18x30mm |
| Diâmetro | 3,5mm |
| Material | Aço carbono 1040 |
| Composição | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4068362472688 |
| Ficha Técnica | Download |