| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Dobradiça 165° é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- Fabricado em aço, com acabamento niquelado;
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
- Sistema de encaixe Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem.
Aplicações:
- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 15 a 20 mm.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura e fechamento;
- Alta resistência à oxidação;
- Fácil de montar e desmontar.
A Dobradiça 165° é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- Fabricado em aço, com acabamento niquelado;
- 50 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
- Sistema de encaixe Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem.
Aplicações:
- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 15 a 20 mm.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura e fechamento;
- Alta resistência à oxidação;
- Fácil de montar e desmontar.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0683101010 |
| Ângulo de Abertura | 165° |
| Carga | 25kg (Par) |
| Peso | 173g |
| Modelo | Reta |
| Matéria Prima | Aço Laminado a Frio |
| Ciclos | 50.000 |
| Altura Caneco | 11,5 mm |
| Composição | Embalagem com 10 Unidades |
| Caneco | Ø 35 mm |
| Código de barras | 4068362156533 |
| Ficha Técnica | Download |