Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0986145182 Copiado!

    Graxeira 45° UNF 5/16" x 24 FPP - Embalagem com 25 Unidades - Wurth - 0986145182 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Graxeiras manuais em aço zincado amarelo utilizadas para facilitar a lubrificação em sistemas mecânicos de peças, máquinas e outros equipamentos. Garante um fluxo eficiente de graxa até os pontos de fricção do sistema. Disponível em modelos retos e curvos.

    Características:

    - Fabricadas em aço de alta resistência;
    - Com acabamento zincado amarelo para proteção contra corrosão e maior durabilidade;
    - Disponível em roscas tipo métrica e polegada (NPT, BSP, UNF);
    - NPT: rosca cônica padrão para sistemas de tubulação em aplicações hidráulicas e pneumáticas;
    - BSF: rosca de padrão britânico de precisão;
    - UNF: rosca fina unififcada para conexões de alta precisão;
    - Suporta pressões de trabalho de até 6.000 PSI;
    - Temperatura de trabalho: -40 °C e 120 °C.

    Principais Vantagens:

    - Fácil instalação;
    - Alta resistência mecânica e química;
    - Compatível com diversos sistemas de lubrificação

    Aplicações:

    - Utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados, onde os mesmos estão confinados em compartimentos onde não é possível acessá-los normalmente;
    - A aplicação de graxa dá-se por meio da ação de uma pistola aplicadora (seja manual, elétrica ou pneumática), forçando o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;
    - Principais aplicaçõs: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagem, suspensões, veículos pesados (como caminhões, ônibus, vans).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0986145182
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho -40 °C e 120 °C
    Pressão de Trabalho Até 6.000 PSI
    Medidas 5/16" x 24 FPP
    Tipo 45°
    Rosca UNF (Rosca fina unififcada para conexões de alta precisão)
    Acabamento Zincado amarelo
    Material Aço de alta resistência
    Código de barras 4099618893346
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade