| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de soquetes e bits com chave catraca Edição Limitada Prof. Wurth 2026, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas.. São 23 peças para uma variedade de aplicações e resultados precisos.
Características:
- Caixa e catraca com a assinatura Reinhold Würth;
- Espuma impressa com acabamento em carbono para estabilidade e fácil limpeza;
- Chave catraca com 72 dentes e estrutura interna em aço cromo-molibdênio. Possui encaixe para bits e superfície com camada de oxidação negra para evitar corrosão;
- Soquetes, bits e extensão para bits em aço cromovanádio.
Principais Vantagens:
- Item de edição limitada;
- Variedade de bits e soquetes;
- Acompanha estojo metálico.
Jogo de soquetes e bits com chave catraca Edição Limitada Prof. Wurth 2026, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas.. São 23 peças para uma variedade de aplicações e resultados precisos.
Características:
- Caixa e catraca com a assinatura Reinhold Würth;
- Espuma impressa com acabamento em carbono para estabilidade e fácil limpeza;
- Chave catraca com 72 dentes e estrutura interna em aço cromo-molibdênio. Possui encaixe para bits e superfície com camada de oxidação negra para evitar corrosão;
- Soquetes, bits e extensão para bits em aço cromovanádio.
Principais Vantagens:
- Item de edição limitada;
- Variedade de bits e soquetes;
- Acompanha estojo metálico.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 09652026 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | Edição Limitada Prof. Wurth 2026 |
| Conteúdo | 1 catraca de encaixe bits com a assinatura Reinhold Würth, 1 extensão para bits, 6 soquetes hexagonais de encaixe de 1/4", tamanhos 6, 8, 10, 11, 12 e 13 mm, Adaptador de bits de 1/4", 14 bits |
| Composições | 23 Peças |
| Código de barras | 4099618967146 |
| Ficha Técnica | Download |