| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Suporte para Ø Disco 2” / 50mm - Embalagem com 20 Unidades
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0586075300 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 2” / 50mm |
| Composição | Embalagem com 3 Unidades |
| Código de barras | 4068362196874 |
| Ficha Técnica | Download |