| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição As Rodas Flap de Lã Compacta são utilizados para uma variedade de tarefas de polimento (alto brilho). São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto 2” (50mm) e 3” (75mm). Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente. Haste de 1/4” (6mm) utilizado em retíficas e furadeiras.
Características:
- Roda em formato de lâmelas de Lã Compacta;
- 2 tamanhos: 2” (50mm) e 3” (75mm) ;
- Haste 1/4” (6mm)
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável,cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para polimento e finalização;
- Acabamento de alto brilho / espelhado.
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc);
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Características:
- Roda em formato de lâmelas de Lã Compacta;
- 2 tamanhos: 2” (50mm) e 3” (75mm) ;
- Haste 1/4” (6mm)
Aplicações:
- Recomendado para aço inoxidável,cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos;
- Excelente para polimento e finalização;
- Acabamento de alto brilho / espelhado.
Principais Vantagens:
- São duráveis e resistentes ao desgaste;
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso;
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.
Modo de Usar:
- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc);
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotaçõa por minuto recomendadas (ver tabela).
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0673075050 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 3"x1" (Ø x Altura) / 75x25mm (Ø x Altura) / 1/4” (Ø haste) / 6mm (Ø haste) |
| Rotação Máxima | 8.600 |
| Rotação Ideal | 3.800 |
| Código de barras | 4068362150395 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |