| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para conformação e ajuste de superfícies metálicas, sendo o lado pena ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Acabamento pintado;
- Tratamento térmico nos dois lados de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma DIN 1041.
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Tratamento térmico nos lados de impacto;
- Cabo em madeira envernizada.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
Indicado para conformação e ajuste de superfícies metálicas, sendo o lado pena ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.
Características:
- Fabricado em aço forjado;
- Acabamento pintado;
- Tratamento térmico nos dois lados de impacto;
- Cabo em madeira envernizada;
- Fixação por cunha metálica;
- Atende a norma DIN 1041.
Principais Vantagens:
- Cabeça em aço forjado;
- Tratamento térmico nos lados de impacto;
- Cabo em madeira envernizada.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5750131080 |
| Garantia | 3 Meses |
| Acabamento | Pintado |
| Cabo | Madeira envernizada |
| Peso | 0,8kg |
| Comprimento | 350mm |
| Material | Aço forjado |
| Norma | DIN 1041 |
| Fixação | Cunha metálica |
| Código de barras | 4099618828324 |
| Ficha Técnica | Download |