| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 015654020 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado |
| Medidas | 4,0 x 20mm |
| Cabeça | Chata |
| Rosca | Soberba Auto Atarraxante |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Tratamento | Cementado, Temperado e Revenido |
| Encaixe | Philips |
| Tipo de Rosca | Rosca Total |
| Composições | Caixa com 1000 Unidades |
| Código de barras | 7891799432737 |
| Ficha Técnica | Download |