Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: N.A;
- Material: Aço Carbono Cementado e Temperado;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Sextavada;
- Rosca: Auto-Atarraxante;
- Cabeça: Sextavada Flangeada;
- Acabamento: Zincado.
Aplicações:
- Aplicação: Painel de Isolamento Acústico e Térmico, também conhecido como “Painel Sanduiche”.
- Norma: N.A;
- Material: Aço Carbono Cementado e Temperado;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Sextavada;
- Rosca: Auto-Atarraxante;
- Cabeça: Sextavada Flangeada;
- Acabamento: Zincado.
Aplicações:
- Aplicação: Painel de Isolamento Acústico e Térmico, também conhecido como “Painel Sanduiche”.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 021455 1 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 5,5mm x 1" |
Cabeça | Sextavada Flangeada |
Rosca | Auto-Atarraxante |
Acabamento | Zincado |
Material | Aço Carbono Cementado e Temperado |
Encaixe | Sextavada |
Aplicação | Painel de Isolamento Acústico e Térmico |
Composição | Caixa com 250 Unidades |
Código de barras | 7891799425470 |
Ficha Técnica | Download |