Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893880012 Copiado!

    Graxa de Complexo de Lítio W-CL 10kg - Wurth - 0893880012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    É uma graxa formulada a base de sabão de complexo de lítio, óleos minerais e aditivos antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste e extrema pressão. Garante alta estabilidade ao cisalhamento e permite sua utilização em temperaturas elevadas, além de suportar grandes cargas e choques, inibindo o desgaste excessivo das peças. Proporciona ótima resistência à oxidação, garante proteção para as peças lubrificadas contra corrosão.

    Características:

    - Graxa para altas temperaturas;
    - Resistência à temperatura: -10ºC à +220ºC (pico+250ºC);
    - Aditivos de extrema pressão (EP);
    - Alto poder de aderência;
    - Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
    - Propriedades anti-desgaste e fricção;
    - Anti-corrosão e ferrugem;
    - Resistente à água;
    - Reduz o custo e o tempo de manutenção;
    - Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
    - Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo.

    Aplicações:

    - Recomendado para lubrificação em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral, articulação e cubos de rodas automotivos.

    Modo de Usar:

    - Com um pincel ou espátula, pegue a quantidade necessária e aplique diretamente na superfície a ser lubrificada;
    - O produto poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática.

    Principais Vantagens:

    - Alta estabilidade mecânica;
    - Ampla faixa de temperatura de trabalho;
    - Boa resistência à lavagem por água;
    - Reduz o desgaste das peças;
    - Inibe a corrosão e oxidação;
    - Boa aderência;
    - Suporta extrema pressão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893880012
    Four ball, Solda 200kg
    Penetração Trabalhada 60x 276
    Penetração não Trabalhada 282
    Cor Verde
    Embalagem 10kg
    Grau NLGI 2
    Ponto de Gota >260°C
    Código de barras 4053479012339
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade