Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893880019 Copiado!

    Graxa Grafitada Sache 80g - Wurth - 0893880019 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Graxa Grafitada é um lubrificante para juntas homocinéticas, resistente a altas temperaturas e pressões. À base de óleo mineral, sabão de cálcio e aditivado com grafite, o produto é resistente à água, até mesmo salgada.

    Características:

    - Resistência à lavagem por água;
    - Alta adesividade;
    - Proteção da peça contra oxidação;
    - Bom poder de lubrificação;
    - Bico dosador;
    - Contém grafite em sua composição.

    Aplicações:

    - Montagem ou lubrificação das juntas homocinéticas;
    - Locais onde é necessário a utilização de uma graxa resistente à água e cargas elevadas.

    Modo de usar:

    - Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
    - Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando o bico dosador;
    - Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

    Principais Vantagens:

    - Não sai com água, inclusive salgada;
    - Maior duração da lubrificação;
    - Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste;
    - Evita desperdício e contaminação;
    - Permite dosar a quantidade a ser aplicada;
    - Resistência a altas temperaturas e pressões.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893880019
    Viscosidade do Óleo 40 a 60 cSt
    Densidade 0,870 - 0,890g/cm³
    Cor Cinza Escuro
    Embalagem Sache 80g
    Ponto de Gota 98°C
    Aspecto Semi-sólido
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4053479200422

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade