Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893550 Copiado!

    Lubrificante Seco com PTFE 300ml - Wurth - 0893550 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Lubrificante Seco com PTFE é um lubrificante para equipamentos, máquinas e ferramentas, com efeito deslizante e toque seco. O produto forma uma película de PTFE, com espessura de 10 Microns, funcionando como um isolante e protegendo a peça da ação de corrosão e desgaste. Resiste a temperaturas de até 240°C, além de água, gasolina, óleos e bases ácidas.

    Características:

    - Lubrificante seco;
    - Grande poder de aderência e resistência;
    - Lubrificante de longa duração;
    - Forma película de PTFE.

    Aplicações:

    - Engrenagem do cinto de segurança;
    - Lubrificação de equipamentos em centros cirúrgicos: por ser seco e isento de graxas;
    - Antiaderente para seladora: evita o depósito de poeiras e resíduos nas fitas de isolamento;
    - Para máquinas de colagem a quente: evita que a cola venha a aderir nas partes internas;
    - Para lubrificação das lâminas em guilhotinas de corte de papel;
    - Para lubrificação de tesouras e riscadores de corte de tecidos;
    - Lubrificação de agulhas de máquinas de costura;
    - Dobradiças e fechaduras de porta;
    - Mecanismos de janelas basculantes;
    - Para lubrificação de rolamentos em mecanismos e instrumentos de medição;
    - Componentes da mecânica de precisão;
    - Interruptores elétricos.

    Principais Vantagens:

    - Lubrificante à seco;
    - Não escorre nem mancha a superfície;
    - Economia de produto;
    - Não trava o equipamento por empastar ou acumular poeira;
    - Adere a borrachas, metais, plásticos e madeira;
    - Resiste à água, gasolina, óleos e bases ácidas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893550
    Densidade 0,682g/cm³ (a 20°C)
    Cor Branco
    Embalagem 300ml
    Aspecto Líquido pressurizado
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4045989589074
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade