Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890107020 Copiado!

    Lava Peças 20L - Wurth - 0890107020 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Lava Peças é um desengraxante biodegradável concentrado para remoção de óleos e graxas de peças metálicas. O produto não possui solvente em sua formulação, não agredindo borrachas e pinturas, não inflamável. Não existe a forma de névoa tóxica durante sua aplicação.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - A base de água;
    - Produto biodegradável;
    - Alto rendimento: 1 L do produto faz até 11 L de solução final pronto uso;
    - Produto inodoro.

    Aplicações:

    - Remoção de óleos, graxas e similares;
    - Pode ser utilizado na máquina de lavar peças ou aplicado diretamente sobre a peça.

    Modo de Usar:

    - Para sujeiras leves, dilua o produto na proporção de até 1:10. Para sujeiras pesadas o produto pode ser utilizado puro;
    - Não aplique sobre peças aquecidas;
    - Esfregue a peça, sempre que necessário;
    - Espalhe a solução na peça e deixe agir de 1 a 2 minutos;
    - Enxágue com abundância, garantindo que todo o produto tenha saído da peça;
    - Não deixe a peça submersa na solução com o produto. Faça a limpeza por contato.

    Restrições de Uso:

    - Peças com pintura anodizada;
    - Peças com pintura eletrostática;
    - Peças de aço carbono;
    - Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato.

    Principais Vantagens:

    - Remove graxas e óleos com facilidade;
    - Não resseca borrachas ou mancha pinturas;
    - Atende normas de gestão ambiental;
    - Produto concentrado;
    - Não gera desconforto ao usuário durante a aplicação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890107020
    Densidade 0,99 - 1,09g/cm³ (em 20°C)
    Cor Amarelo
    pH 10,00 a 12,00 (a 1%)
    Embalagem 20L
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4050641533265
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade