| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado, desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.
Características:
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Produto com dupla-ação: limpa e revitaliza o brilho da superfície metálica;
- Produto concentrado, 1L de produto faz até 26L de solução pronto uso;
- Pode ser utilizado em lavadoras de alta pressão;
- Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.
Aplicações:
- Limpeza de chassis, motor, suspensão, pisos de cozinhas industriais, sanitários, pisos metálicos industriais, dentre outros.
Restrições de uso:
- Produto de base alcalina. Não misturar com outros produtos químicos;
- Nunca aplicar sobre superfície aquecida.
Modo de usar:
- Agite antes de usar;
- Dilua o produto em água, fria ou quente, conforme indicação da tabela;
- Faça a aplicação à sombra, com a superfície fria;
- Aplique o produto sob pressão ou manualmente;
- Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos;
- Não deixe o produto secar sobre a superfície;
- Enxague com água em abundância até remover todo o produto.
Principais Vantagens:
- Limpa e desengraxa superfícies metálicas;
- Produto solúvel em água;
- Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para duas finalidades (limpeza e brilho);
- Alto rendimento.
O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado, desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.
Características:
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Produto com dupla-ação: limpa e revitaliza o brilho da superfície metálica;
- Produto concentrado, 1L de produto faz até 26L de solução pronto uso;
- Pode ser utilizado em lavadoras de alta pressão;
- Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.
Aplicações:
- Limpeza de chassis, motor, suspensão, pisos de cozinhas industriais, sanitários, pisos metálicos industriais, dentre outros.
Restrições de uso:
- Produto de base alcalina. Não misturar com outros produtos químicos;
- Nunca aplicar sobre superfície aquecida.
Modo de usar:
- Agite antes de usar;
- Dilua o produto em água, fria ou quente, conforme indicação da tabela;
- Faça a aplicação à sombra, com a superfície fria;
- Aplique o produto sob pressão ou manualmente;
- Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos;
- Não deixe o produto secar sobre a superfície;
- Enxague com água em abundância até remover todo o produto.
Principais Vantagens:
- Limpa e desengraxa superfícies metálicas;
- Produto solúvel em água;
- Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para duas finalidades (limpeza e brilho);
- Alto rendimento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0890144220 |
| Ponto de Fusão | -10°C |
| pH | 11,0 (da solução 1%) |
| Embalagem | 20L |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Opaco |
| Estado Físico | Líquido |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Código de barras | 4050641998347 |
| Ficha Técnica | Download |