Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893764700 Copiado!

    Limpa Ar Condicionado HSW Premium Classic 70ml - Wurth - 0893764700 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O produto HSW PREMIUM foi especialmente desenvolvido para limpeza do sistemas de ar condicionado e ventilação em veículos automotivos e ambientes. Não mancha plásticos, feltros, bancos, tecidos, couro ou carpetes. Possui uma fragrância agradável e não alérgica, eliminando odores desagradáveis como de cigarro e de animais.

    Características:

    - Produto incolor;
    - Fragrância agradável;
    - Rápida e prática aplicação em forma de névoa;
    - Pronto uso;
    - Não é necessário desmontar o sistema.

    Aplicação:

    - Limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação de veículos automotivos leves, pesados e utilitários;
    - Limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação em hotéis, motéis, empresas, industrias, residências, condomínios, escolas, academias, lojas, entre outros;
    - Todo e qualquer ambiente que se queira efetuar a limpeza, tais como escritórios, salas, quartos, recepção, entre outros.

    Restrições de uso:

    - Não utilizar na linha aeronáutica, em aviões e helicópteros;
    - Não indicado para hospitais e clínicas hospitalares.

    Principais Vantagens:

    - Produto pronto para uso;
    - Não necessita de profissional especializado para fazer a aplicação;
    - Não é necessário desmontar o sistema ;
    - Ação imediata;
    - Aplicação simples e prática;
    - Agradável fragrância;
    - Elimina odores desagradáveis, inclusive cigarro, deixando o ambiente com a sensação de limpeza.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893764700
    Densidade 1,01 g/cm³ (a 20°C)
    Cor Branco
    pH 7,0 +/- 0,5 (solução a 1%)
    Embalagem 70ml
    Ponto de Ebulição +100°C
    Aspecto Líquido
    Odor Lavanda
    Temperatura de Aplicação +10°C a +50°C
    Código de barras 4050641997531
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade