| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O graffiti-ex remove películas de tintas dos mais variados tipos de superfícies. Possui alto poder de limpeza, dissolvendo e removendo as camadas de tintas, mesmo aquelas sobrepostas, sem danificar materiais nem acabamento de superfície. Para uso interno e externo.
Características:
- Limpeza extremamente forte;
- Evita a necessidade de nova pintura sobre a superfície;
- Produto não agressivo;
- Múltiplas aplicações.
Aplicações:
- Remoção de pichação em fórmicas, plásticos, superfícies metálicas pintadas ou não;
- Remove resíduos de tinta de pincel atômico e canetas esferográficas;
- Remoção de gomas de mascar endurecidas;
- É indicado para remoção de tintas comuns, usadas por grafiteiros.
Restrições de Uso:
- Não indicado para superfícies porosas como fachadas de cimento, mármores e granitos.
Modo de usar:
- Agite o frasco antes de usar;
- Aplique o produto sobre a superfície, deixando atuar por alguns segundos;
- Limpe a superfície com o auxílio de um pano umedecido com água, seguindo sempre o mesmo sentido;
- Em situações mais severas, utilize uma escova não metálica, esponja ou estopa para a remoção total dos resíduos;
- O tempo de reação depende do tipo de grafite ou tinta;
- No caso de remoção de goma de mascar endurecida, aplique sobre a superfície e deixe agir por 2 ou 3 minutos. Em seguida, retire com o auxílio de uma espátula.
Principais Vantagens:
- Remove com eficácia grafite de tinta e marcadores;
- Reduz os gastos com manutenção da superfície;
- Remove até mesmo camadas sobrepostas de tintas;
- Não danifica materiais nem acabamento de superfícies;
- Remove pichações, internas e externas, além de goma de mascar em vários tipos de superfícies.
O graffiti-ex remove películas de tintas dos mais variados tipos de superfícies. Possui alto poder de limpeza, dissolvendo e removendo as camadas de tintas, mesmo aquelas sobrepostas, sem danificar materiais nem acabamento de superfície. Para uso interno e externo.
Características:
- Limpeza extremamente forte;
- Evita a necessidade de nova pintura sobre a superfície;
- Produto não agressivo;
- Múltiplas aplicações.
Aplicações:
- Remoção de pichação em fórmicas, plásticos, superfícies metálicas pintadas ou não;
- Remove resíduos de tinta de pincel atômico e canetas esferográficas;
- Remoção de gomas de mascar endurecidas;
- É indicado para remoção de tintas comuns, usadas por grafiteiros.
Restrições de Uso:
- Não indicado para superfícies porosas como fachadas de cimento, mármores e granitos.
Modo de usar:
- Agite o frasco antes de usar;
- Aplique o produto sobre a superfície, deixando atuar por alguns segundos;
- Limpe a superfície com o auxílio de um pano umedecido com água, seguindo sempre o mesmo sentido;
- Em situações mais severas, utilize uma escova não metálica, esponja ou estopa para a remoção total dos resíduos;
- O tempo de reação depende do tipo de grafite ou tinta;
- No caso de remoção de goma de mascar endurecida, aplique sobre a superfície e deixe agir por 2 ou 3 minutos. Em seguida, retire com o auxílio de uma espátula.
Principais Vantagens:
- Remove com eficácia grafite de tinta e marcadores;
- Reduz os gastos com manutenção da superfície;
- Remove até mesmo camadas sobrepostas de tintas;
- Não danifica materiais nem acabamento de superfícies;
- Remove pichações, internas e externas, além de goma de mascar em vários tipos de superfícies.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893136500 |
| Ponto de Fulgor | -60°C |
| Ponto de Congelamento | -85,9°C |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Alaranjado |
| Estado Físico | Líquido |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 4053479079356 |
| FISPQ/FDS | Download |