| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Gel decapante é um removedor de óxidos em superfícies de aço inoxidável, submetidas à conformações a quente ou por soldagem. O produto em forma de gel garante que não escorra ao ser aplicado, limpando até mesmo cordões de solda irregulares e em posição vertical.
Características:
- Produto em gel;
- Neutraliza os óxidos resultantes do processo de soldagem e decapa ao mesmo tempo;
- Regenera a tonalidade natural das superfícies.
Aplicações:
- Limpeza de superfícies de aço inoxidável submetidas à conformações quente ou soldagem.
Modo de usar:
- Limpe a superfície, retirando os resíduos de solda com uma escova metálica e óleos e graxas com um pano;
- Aplique o produto com um pincel na área a ser decapada;
- Aguarde no mínimo 40 minutos e lave cuidadosamente a área com jato de água corrente;
- Caso necessário, auxilie a remoção com uma esponja ou com uma escova metálica.
Principais Vantagens:
- Remove óxidos;
- Não escorre;
- Economia de produto;
- Dois produtos em um;
- Auxilia no acabamento da peça.
O Gel decapante é um removedor de óxidos em superfícies de aço inoxidável, submetidas à conformações a quente ou por soldagem. O produto em forma de gel garante que não escorra ao ser aplicado, limpando até mesmo cordões de solda irregulares e em posição vertical.
Características:
- Produto em gel;
- Neutraliza os óxidos resultantes do processo de soldagem e decapa ao mesmo tempo;
- Regenera a tonalidade natural das superfícies.
Aplicações:
- Limpeza de superfícies de aço inoxidável submetidas à conformações quente ou soldagem.
Modo de usar:
- Limpe a superfície, retirando os resíduos de solda com uma escova metálica e óleos e graxas com um pano;
- Aplique o produto com um pincel na área a ser decapada;
- Aguarde no mínimo 40 minutos e lave cuidadosamente a área com jato de água corrente;
- Caso necessário, auxilie a remoção com uma esponja ou com uma escova metálica.
Principais Vantagens:
- Remove óxidos;
- Não escorre;
- Economia de produto;
- Dois produtos em um;
- Auxilia no acabamento da peça.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893150260 |
| Densidade | 1,2g/cm³ (em 20°C) |
| Ponto de Fusão | -10°C |
| pH | 0,5 – 1,5 |
| Embalagem | 1,2kg |
| Aspecto | Branco Translúcido |
| Odor | Característico |
| Estado | Gel |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Código de barras | 4050641816924 |