| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Impermax é um impermeabilizante de tecido que fornece um alto grau de repelência à líquidos, sem prejudicar o conforto e a maciez do tecido. Seu efeito impermeabilizante impede a absorção de líquidos e sujeiras em geral.
Características:
- Proteção contra manchas de respingos à base de água;
- Fácil aplicação;
- Produto multiuso.
Aplicações:
- Bancos de tecido automotivos, caminhões e máquinas agrícolas;
- Poltronas, roupas, bolsas de tecido, tênis de tecido, gravatas, luvas, tapetes, carpetes, entre outros. Restrições de uso ;
- Não aplicar em superfícies de couro, veludo, vinil e camurça.
Principais Vantagens:
- Maior durabilidade do tecido;
- Não requer equipamento nem profissional especializado;
- Impermeabiliza tecidos de diversos tipos como bancos automotivos, poltronas, gravatas, carpetes, etc.
O Impermax é um impermeabilizante de tecido que fornece um alto grau de repelência à líquidos, sem prejudicar o conforto e a maciez do tecido. Seu efeito impermeabilizante impede a absorção de líquidos e sujeiras em geral.
Características:
- Proteção contra manchas de respingos à base de água;
- Fácil aplicação;
- Produto multiuso.
Aplicações:
- Bancos de tecido automotivos, caminhões e máquinas agrícolas;
- Poltronas, roupas, bolsas de tecido, tênis de tecido, gravatas, luvas, tapetes, carpetes, entre outros. Restrições de uso ;
- Não aplicar em superfícies de couro, veludo, vinil e camurça.
Principais Vantagens:
- Maior durabilidade do tecido;
- Não requer equipamento nem profissional especializado;
- Impermeabiliza tecidos de diversos tipos como bancos automotivos, poltronas, gravatas, carpetes, etc.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893032101 |
| Rendimento | De 1,5 à 2,5 m2 |
| Densidade | 0,70g/cm³ |
| Cor | Incolor |
| pH | 6,5 a 7,0 |
| Embalagem | 300ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 4062856143030 |
| FISPQ/FDS | Download |