| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto O EMBELEZADOR DE COURO hidrata, protege e revitaliza superfícies em couro natural e sintético (courvin), além de eliminar o brilho falso e realçar o brilho natural e original semifosco, evitando o ressecamento e prevenindo o desgaste da peça. Possui alta resistência à radiação solar (UVA e UVB), evitando que o couro resseque, rasgue, perca a cor, elasticidade e resistência. Características ;
- Produto 3 em 1: hidrata, protege e revitaliza;
- Revitalização da cor do couro;
- Alto poder de hidratação;
- Isento de silicone;
- Proteção contra ação da radiação solar. Aplicações ;
- Em todo o tipo de couro em bancos, poltronas, assentos, sofás, bolsas, cintos, sapatos, vestuários, malas, painéis, forrações de paredes, encostos, etc. Restrições de uso ;
- Não aplique em camurças, outros tipos de peles de animais e peles sintéticas;
- Na limpeza prévia, nunca utilize produtos como “álcool”. Modo de usar ;
- Indicamos que sejam realizados testes preliminares em uma pequena área antes de iniciar o processo de aplicação;
- Limpe a superfície com sabão neutro;
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique diretamente sobre a superfície com um pano de microfibra limpo e seco, espalhe bem e remova o excesso;
- Aguarde secar por alguns minutos e passe novamente um pano limpo ou flanela para realçar o brilho;
- Repita a operação sempre que notar o couro ressecado;
- A cada nova aplicação, os resultados melhoram.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento na aplicação ;
- Realça o brilho natural;
- Recupera a maciez da peça;
- Não engordura e não deixa a superfície deslizante;
- Evita ressecamento, rasgo, perda de cor e de elasticidade.
- Produto 3 em 1: hidrata, protege e revitaliza;
- Revitalização da cor do couro;
- Alto poder de hidratação;
- Isento de silicone;
- Proteção contra ação da radiação solar. Aplicações ;
- Em todo o tipo de couro em bancos, poltronas, assentos, sofás, bolsas, cintos, sapatos, vestuários, malas, painéis, forrações de paredes, encostos, etc. Restrições de uso ;
- Não aplique em camurças, outros tipos de peles de animais e peles sintéticas;
- Na limpeza prévia, nunca utilize produtos como “álcool”. Modo de usar ;
- Indicamos que sejam realizados testes preliminares em uma pequena área antes de iniciar o processo de aplicação;
- Limpe a superfície com sabão neutro;
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique diretamente sobre a superfície com um pano de microfibra limpo e seco, espalhe bem e remova o excesso;
- Aguarde secar por alguns minutos e passe novamente um pano limpo ou flanela para realçar o brilho;
- Repita a operação sempre que notar o couro ressecado;
- A cada nova aplicação, os resultados melhoram.
Principais Vantagens:
- Alto rendimento na aplicação ;
- Realça o brilho natural;
- Recupera a maciez da peça;
- Não engordura e não deixa a superfície deslizante;
- Evita ressecamento, rasgo, perda de cor e de elasticidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893012903 |
| Embalagem | 100g |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Levemente Amarelado |
| Composições | Embalagem com 24 Unidades |
| Estado Físico | Líquido cremoso |
| Código de barras | 4062856078110 |