| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O PROTETOR DE POLO DE BATERIA forma um filme protetor no polo de bateria, protegendo contra umidade e ácidos de bateria que causam a corrosão, evitando quedas de tensão e prolongando a vida útil da bateria.
Características:
- Barreira protetora;
- Evita queda de tensão;
- Secagem rápida;
- Alta viscosidade.
Aplicações:
- Polos e terminais de bateria.
Modo de usar:
- Agite antes de usar;
- Com o auxílio de uma escova de aço, limpe cuidadosamente os polos da bateria;
- Monte os cabos e pulverize uma camada fina sobre a superfície a uma distância de aproximadamente 20cm;
- Em poucos minutos, o filme estará totalmente seco.
Principais Vantagens:
- Protege contra umidade e ácidos de bateria que causam a corrosão;
- Aumenta a vida útil da bateria;
- Não adere poeira ou outras partículas;
- Não escorre após a aplicação.
O PROTETOR DE POLO DE BATERIA forma um filme protetor no polo de bateria, protegendo contra umidade e ácidos de bateria que causam a corrosão, evitando quedas de tensão e prolongando a vida útil da bateria.
Características:
- Barreira protetora;
- Evita queda de tensão;
- Secagem rápida;
- Alta viscosidade.
Aplicações:
- Polos e terminais de bateria.
Modo de usar:
- Agite antes de usar;
- Com o auxílio de uma escova de aço, limpe cuidadosamente os polos da bateria;
- Monte os cabos e pulverize uma camada fina sobre a superfície a uma distância de aproximadamente 20cm;
- Em poucos minutos, o filme estará totalmente seco.
Principais Vantagens:
- Protege contra umidade e ácidos de bateria que causam a corrosão;
- Aumenta a vida útil da bateria;
- Não adere poeira ou outras partículas;
- Não escorre após a aplicação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0890104220 |
| Densidade | 0,908mg/ml |
| Produtos Associados | Desengraxante Dielétrico; Limpa Contato; Escova de Aço; Limpador de Terminal e Borne de Bateria |
| Cor | Azul |
| Embalagem | 220ml |
| Ponto de Fulgor | <50°C |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em solventes orgânicos |
| Estado Físico | Líquido |
| Código de barras | 4053479069241 |