Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893012027 Copiado!

    Tinta Spray Alta Temperatura Preto SemiBrilho 300ml - Wurth - 0893012027 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.

    Características:

    - Aplicadas em superfícies até 600 ºC;
    - Alta resistência à ação de temperatura;
    - Ótima cobertura;
    - Alto rendimento;
    - Fabricado à base de resina acrílica;
    - Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.

    Aplicações:

    - Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.

    Restrições de Uso:

    - Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura;
    - Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.

    Principais Vantagens:

    - Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos;
    - Ótima cobertura;
    - Alto rendimento;
    - Isento de chumbo e tolueno.

    Modo de Usar:

    - A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha;
    - Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento;
    - Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação;
    - Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem;
    - Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato;
    - Aplique a tinta a uma distância de 25cm da superfície em movimentos constantes e uniformes;
    - Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos entre elas. Para o toque, aguarde 30 minutos e para o manuseio da peça, aguarde 60 minutos;
    - A cura total do produto dá-se em 24 horas e os testes mecânicos são recomendados após 72 horas;
    - O rendimento aproximado é de 1,1m² a 1,3m² por embalagem;
    - Após aplicado, vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula até que saia apenas gás. Isso irá evitar o entupimento do bico aplicador. Em caso de entupimento, mergulhe o bico aplicador em thinner ou acetona.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893012027
    Tempo de Cura Parcial 15 Min
    Temperatura Máxima Constante 320°C
    Cobertura 180G/M²
    Tempo de Cura Total 60 Min
    Tonalidade Preto Fosco
    Pico de Temperatura 360°C
    Base Resina Acrílica
    Temperatura de Aplicação 15°C A 40°C
    Código de barras 4058794279252
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade